{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 4 − 5,2 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T144D | |
Adequabilidade | _T144D | |
otimizado para material | Madeira | |
Espessura da placa (madeira macia) | 5-50 mm | |
Tipo de corte | corte direito rápido (grosso); Corte de imersão | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588420 T144D | |
EAN/GTIN | 4045197726810 | |
Número do fabricante | 588420 T144D |