{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 2,5 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T101BR | |
Adequabilidade | _T101BR | |
otimizado para material | Madera | |
Espessura da placa (com revestimento de madeira) | 3-30 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; corte sin fisuras por un lado | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 588420 T101BR | |
EAN/GTIN | 4045197726599 | |
Número do fabricante | 588420 T101BR |