Conjunto de lâminas de serra de recortes T127D

N.º do artigo: 588400 T127D
Definir preço 5 Peça (1,56 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
310 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Aluminio
  • Espessura da chapa (chapa maciça): 3-15
  • Perfil de metal (fechado): < 30
  • Tipo de corte: Corte en profundo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra HSS
Divisão dos dentes 3,0 mm
Comprimento da folha 100 mm
Designação T127D
Adequabilidade _T127D
otimizado para material Aluminio
Espessura da chapa (chapa maciça) 3-15 mm
Perfil de metal (fechado) < 30 mm
Tipo de corte Corte en profundo
Número de folhas 5
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588400 T127D
EAN/GTIN 4045197158154
Número do fabricante 588400 T127D

Descrição

Ejecución:

Folhas de serra de recortes para metal. Alojamento de um eixo de came único.

Volumen de suministro:

5 peças

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta