{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HSS | |
Divisão dos dentes | 1,1 − 1,5 mm | |
Comprimento da folha | 92 mm | |
Designação | T118A | |
Adequabilidade | _T118A | |
otimizado para material | Aço | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 1-3 mm | |
Tipo de corte | corte direito fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588400 T118A | |
EAN/GTIN | 4045197158130 | |
Número do fabricante | 588400 T118A |