Conjunto de lâminas de serra de recortes T118AHM

N.º do artigo: 588400 T118AHM
Definir preço 3 Peça (7,48 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: INOX
  • Espessura da chapa (chapa maciça): 1,5-3
  • Tipo de corte: Corte en profundo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra MD
Divisão dos dentes 1,1 mm
Comprimento da folha 83 mm
Designação T118AHM
Adequabilidade _T118AHM
otimizado para material INOX
Espessura da chapa (chapa maciça) 1,5-3 mm
Tipo de corte Corte en profundo
Número de folhas 3
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588400 T118AHM
EAN/GTIN 4045197726759
Número do fabricante 588400 T118AHM

Descrição

Ejecución:

Folhas de serra de recortes para metal. Alojamento de um eixo de came único.
Tira dentada MD para máxima vida útil no INOX.

Volumen de suministro:

3 peças

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta