{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | alambre de latón | |
Largura do corpo base | 35 mm | |
Comprimento total L | 290 mm | |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 140 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
Número de filas de guarnição | 4 | |
Material do corpo base | Madera | |
Tipo de produto | Cepillo metálico |
Número do artigo | 575100 4 | |
EAN/GTIN | 4017359074770 | |
Número do fabricante | 10744042 |