{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de latão | |
Largura do corpo base | 22 mm | |
Comprimento total L | 290 mm | |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 140 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
Número de filas de guarnição | 2 | |
Material do corpo base | Madeira | |
Tipo de produto | Escova metálica |
Número do artigo | 575100 2 | |
EAN/GTIN | 4017359074787 | |
Número do fabricante | 10742042 |