{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 22 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 8 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574900 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359071441 | |
Número do fabricante | 454358 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova com nós Arame INOX 22X0,25
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
27,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 516 peças em stock
12,01 €
9,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 8 | 6 |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | 28 mm |
Material da guarnição | Alambre INOX | Alambre |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | 20.000 r.p.m. |
Trançado | trenzado a la izquierda | trenzado a la izquierda |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |