{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 19 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 6 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574900 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359126295 | |
Número do fabricante | 453378 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova com nós Arame INOX 19X0,35
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
25,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 979 peças em stock
10,81 €
8,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 6 | 6 |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | 28 mm |
Material da guarnição | Alambre INOX | Alambre |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | 20.000 r.p.m. |
Trançado | trenzado a la izquierda | trenzado a la izquierda |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |