Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm 70X10

N.º do artigo: 574200 70X10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 70 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Largura da guarnição L1 10 mm
Comprimento da guarnição H1 19 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574200 70X10
EAN/GTIN 4017359009819
Número do fabricante 417362

Descrição

Ejecución:

Qualidades de fio ondulado especial, ⌀ da haste 6 mm.

Aplicación:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm 70X10

Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm 70X10

sob pedido
Em stock
520 peças em stock
11,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
879 peças em stock
6,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Material da guarnição Alambre INOX Arame INOX
Espessura das cerdas 0,3 mm 0,3 mm
⌀ da escova D1 70 mm 70 mm
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m. 15.000 r.p.m.
Trançado ondulado ondulado
Tipo de produto Cepillo circular Escova circular
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta