{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 60 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 17 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574200 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007167 | |
Número do fabricante | 416363 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm 60X15
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
12,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
714 peças em stock
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 15 mm | 15 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 17 mm | 17 mm |
⌀ da escova D1 | 60 mm | 60 mm |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. |
Trançado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |