{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 250 mm | |
Largura da escova | 58 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 50 mm | |
Motor de acionamento | Rebarbadora de mesa | |
n.º máximo de rotações | 3.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570500 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359039052 | |
Número do fabricante | 377053 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova redonda de rebarbamento Fio de aço 0,35 mm 250X60
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
167,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
103,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Rebarbadora de mesa | Rebarbadora de mesa |
Comprimento da guarnição H1 | 50 mm | 50 mm |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ da escova D1 | 250 mm | 250 mm |
Largura da escova | 58 mm | 58 mm |
n.º máximo de rotações | 3.600 r.p.m. | 3.600 r.p.m. |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular |