{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 250 mm | |
Largura da escova | 58 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 50 mm | |
Motor de acionamento | Rebarbadora de mesa | |
n.º máximo de rotações | 3.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570505 250X60 | |
EAN/GTIN | 4067263906551 | |
Número do fabricante | 570505 250X60 |