Escova redonda de uma fila microabrasivo 0,6 mm, SiC 120 250X16

N.º do artigo: 570320 250X16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da escova Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material da guarnição microabrasivo, nailon de rectificado
Abreviatura abrasivo SiC
⌀ da escova D1 250 mm
Largura da escova 16 mm
⌀ do furo d1 16 mm
⌀ do furo perfurável até 100 mm
Espessura das cerdas 0,6 mm
Comprimento da guarnição H1 57 mm
n.º máximo de rotações 6.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570320 250X16
EAN/GTIN 4017359163863
Número do fabricante 370841

Descrição

Versão:

Escovas de fila única com material de filamento ondulado.

Vantagem:

Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc. As escovas de fila única podem ser montadas encadeando-se umas nas outras para formar rolos de largura variável. Para uso individual em retificadoras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta