Escova redonda de uma fila microabrasivo 0,6 mm, SiC 120 200X16

N.º do artigo: 570320 200X16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da escova Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material da guarnição microabrasivo, nailon de rectificado
Abreviatura abrasivo SiC
⌀ da escova D1 200 mm
Largura da escova 16 mm
⌀ do furo d1 16 mm
⌀ do furo perfurável até 80 mm
Espessura das cerdas 0,6 mm
Comprimento da guarnição H1 33 mm
n.º máximo de rotações 6.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570320 200X16
EAN/GTIN 4017359145449
Número do fabricante 360841

Descrição

Versão:

Escovas de fila única com material de filamento ondulado.

Vantagem:

Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc. As escovas de fila única podem ser montadas encadeando-se umas nas outras para formar rolos de largura variável. Para uso individual em retificadoras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta