{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
Largura da escova | 19 mm | |
⌀ do furo d1 | 30 mm | |
⌀ do anel redutor | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 23 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570200 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004487 | |
Número do fabricante | 323362 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova redonda de arame (verde) Fio INOX 0,30 mm 100X20
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
31,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 328 peças em stock
9,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ da escova D1 | 100 mm | 100 mm |
Largura da escova | 19 mm | 19 mm |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | 8.000 r.p.m. |
⌀ do anel redutor | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular |
⌀ do furo d1 | 30 mm | 30 mm |