{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
otimizado para material | Piedra | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | recta | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Largura do revestimento abrasivo | 1,9 mm | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 569730 230 | |
EAN/GTIN | 9003174758006 | |
Número do fabricante | 475800 |