Disco de corte de diamante PREMIUM*** Fast Cut 115

N.º do artigo: 569730 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D
  • otimizado para material: Piedra
  • Descrição da forma: recta
  • ⌀ do furo: 22,23
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
otimizado para material Piedra
Forma 41
Descrição da forma recta
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Largura do revestimento abrasivo 1,2 mm
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 569730 115
EAN/GTIN 9003174757900
Número do fabricante 475790

Descrição

Ejecución:

Discos de corte de diamante para corte a seco e húmido. ⌀ do orifício 22,23 mm.
  • Tempos de separação curtos graças aos diamantes com elevada eficiência de corte.
  • Vida útil extremamente longa, menos troca de discos.
  • Diâmetro constante, o que garante sempre profundidade de corte total.
  • Redução da carga de pó, uma vez que quase não há desgaste do disco.

Alta eficiência de corte, para tempos de corte curtos, cargas reduzidas da máquina e cortes limpos. À prova de sobreaquecimento. Extraestreito, largura do revestimento de 1,2 mm (⌀ 115/125) e 1,9 mm (⌀ 180/230).

Aplicación:

Para separar todos os materiais de construção comuns, tais como betão (também armado), tijolos, pedra natural, azulejos, cerâmica, aço, etc.

Material:

Otimizado para: Blocos de betão, granito, gneisse, pórfiro, lajes de calçada.

Nota:

  • Revestimento de diamante pré-afiado em fábrica. Respeitar sempre o sentido de rotação!
  • Outros discos de corte de diamante sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta