Rolo abrasivo de lamelas tecido (A) 80

N.º do artigo: 568465 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Base abrasiva Tecido
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do rolo 100 mm
Largura do rolo 100 mm
n.º de rotações recomendado 3.700 r.p.m.
Tipo de produto Rolo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568465 80
EAN/GTIN 4045197526670
Número do fabricante 568465 80

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição das lâminas em leque do tecido abrasivo em torno do eixo do rolo abrasivo. Dimensões padrão ⌀ 100×100 mm ou modelo estreito ⌀ 100×50 mm para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de ⌀ 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.

Aplicación:

Para remoção de ferrugem, desincrustação, rebarbagem e para a retificação longitudinal.

Nota:

Para compensação da largura em rolos estreitos ⌀ 100×50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rolo abrasivo de lamelas tecido (A)  80

Rolo abrasivo de lamelas tecido (A) 80

sob pedido
Em stock
69 peças em stock
23,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 2  Peças
16,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
30,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
45,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
n.º de rotações recomendado 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m.
Granulometria 80 80 80 80
Abreviatura abrasivo A A A Cerámica
Base abrasiva Tecido Tecido Tejido Tecido
⌀ do rolo 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Largura do rolo 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta