Rolo abrasivo de lamelas tecido (CER) 80

N.º do artigo: 568463 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 80
Base abrasiva Tejido
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do rolo 100 mm
Largura do rolo 100 mm
⌀ do furo 19 mm
n.º de rotações recomendado 3.700 r.p.m.
Tipo de produto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568463 80
EAN/GTIN 4062406287085
Número do fabricante 568463 80

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição das lâminas em leque do tecido abrasivo em torno do eixo do rolo abrasivo. Dimensões padrão ⌀ 100×100 mm ou modelo estreito ⌀ 100×50 mm para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de ⌀ 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.

Aplicación:

Grão de cerâmica (CER) ideal para o processamento de aços inoxidáveis e ligas de níquel. Alto desempenho de desbaste e abrasão sem aquecer.

Nota:

Para compensação da largura em rolos estreitos ⌀ 100×50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rolo abrasivo de lamelas tecido (CER)  80

Rolo abrasivo de lamelas tecido (CER) 80

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
45,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 2  Peças
16,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
23,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
30,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
n.º de rotações recomendado 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m. 3.700 r.p.m.
Granulometria 80 80 80 80
Abreviatura abrasivo Cerámica A A A
Base abrasiva Tejido Tejido Tejido Tejido
⌀ do rolo 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Largura do rolo 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta