Disco abrasivo autoaderente de papel (A) 80

N.º do artigo: 567725 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,72 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 275 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Designação do fabricante 540 FK
Motor de acionamento Retificadora angular
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567725 80
EAN/GTIN 4002748776557
Número do fabricante 177655

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Papel de lixa Starcke 540 FK (papel F, grão 40 a 180) ou Starcke 544 C3K (grão 240 – 400, revestido a estearato) com alta resistência e dispersão densa. Alto rendimento de lixamento graças ao grão de corindo (A) com tratamento especial.
A parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral e, em conjunto com pratos abrasivos autoaderentes, por exemplo, n.º 567760, é autoadesiva. Para troca rápida de discos.

Aplicación:

Em retificadoras angulares ou retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente (aspiração de pó impossível). Velocidade máxima de trabalho 40 m/s.
Uso universal para retificação de metal, metal não ferroso, verniz, tinta, madeira, plástico.

Nota:

Bloco abrasivo manual adequado para disco abrasivo autoaderente, ver n.º 567857 tam. 125 e tam. 150. Discos de velo autoaderente, ver n.º 566902566950. Sistema abrasivo pequeno ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, ver n.º 554005 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo autoaderente de papel (A) 80

Disco abrasivo autoaderente de papel (A) 80

sob pedido
Em stock
8 275 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 368 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 250 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
891 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Motor de acionamento Retificadora angular Retificadoras excêntricas Retificadoras excêntricas
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Granulometria 80 80 80 80
velocidade periférica máxima 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ do disco 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Abreviatura abrasivo A A A A
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta