Disco abrasivo autoaderente Cubitron™II 947A 40

N.º do artigo: 567521 40
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,12 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    1,77 € / 1 Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™II
Abrasivo Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 40
Base abrasiva Base de tejido
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Motor de acionamento Lijadora angular, lijadora excéntrica
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 567521 40
Copiar
EAN/GTIN 30076308457038
Copiar
Número do fabricante 7100113120
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

A parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral e, em conjunto com pratos abrasivos autoaderentes, por exemplo, n.º 567760, é autoadesiva. Para troca rápida de discos.
Discos abrasivos autoaderentes com grão de cerâmica Cubitron™II (autoafiante) moldado com precisão e tecido X forte. O mais alto desempenho de abrasão e vida útil.

Vantagem:

Em retificadoras angulares ou retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente (aspiração de pó impossível). Velocidade máxima de trabalho 40 m/s.
Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio.

Nota:

Bloco abrasivo manual adequado para disco abrasivo autoaderente, ver n.º 567857 tam. 125 e tam. 150. Discos de velo autoaderente, ver n.º 566902566950. Sistema abrasivo pequeno ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, ver n.º 554005 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person