Disco de fibras KF 708 Óxido de alumínio semi-precioso (A) 16

N.º do artigo: 566600 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,63 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
340 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Acero
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KF708
Abrasivo Corindón semifino (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 16
Base abrasiva Fibra volcánica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 180 mm
Alojamento Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ do furo 22,23 mm
Designação do fabricante VSM KF 708
indicado para sistema de troca rápida Roloc™
otimizado para material Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.488 r.p.m.
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566600 16
EAN/GTIN 4018875993743
Número do fabricante 727866

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra universal de alta qualidade VSM KF 708 para a retificação de metais, plástico, madeira ou similares. Tipo de grão: Corindo seminobre (A).

Aplicación:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/566670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta