Disco de fibras KF 708 Óxido de alumínio semi-precioso (A) 40

N.º do artigo: 566600 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,18 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Acero
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KF708
Abrasivo Corindón semifino (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 40
Base abrasiva Fibra volcánica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 180 mm
Alojamento Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ do furo 22,23 mm
Designação do fabricante VSM KF 708
indicado para sistema de troca rápida Roloc™
otimizado para material Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.488 r.p.m.
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566600 40
EAN/GTIN 4018875994283
Número do fabricante 727869

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra universal de alta qualidade VSM KF 708 para a retificação de metais, plástico, madeira ou similares. Tipo de grão: Corindo seminobre (A).

Aplicación:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/566670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de fibras KF 708 Óxido de alumínio semi-precioso (A) 40

Disco de fibras KF 708 Óxido de alumínio semi-precioso (A) 40

sob pedido
Em stock
296 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s
otimizado para material Acero Acero
⌀ do disco 180 mm 180 mm
Abrasivo Corindón semifino (A) Corindón normal (A)
Base abrasiva Fibra volcánica Fibra volcánica
Tipo de produto Muela de fibra Muela de fibra

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta