{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado ZF714 | |
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 120 | |
Base abrasiva | Muela de fibra | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566530 120 | |
EAN/GTIN | 4018875997437 | |
Número do fabricante | 799743 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de fibra ZF 714 corindo de zircónio (ZA) 120
sob pedido
Em stock
723 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 320 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | ZA | A |
Base abrasiva | Muela de fibra | Fibra volcánica |