Disco de fibras de corindo normal (A) 120

N.º do artigo: 566510 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,47 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
6 756 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Acero
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
Base abrasiva Fibra volcánica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Alojamento Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ do furo 22,23 mm
indicado para sistema de troca rápida Roloc™
otimizado para material Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 12.200 r.p.m.
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566510 120
EAN/GTIN 4045197527059
Número do fabricante 566510 120

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra universal HOLEX para retificação de qualquer metal. Tipo de grão: Corindo normal (A).

Aplicación:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/566670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta