{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™II | |
Abrasivo | Cubitron™ II | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 80 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Designação do fabricante | 982 C | |
otimizado para material | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566480 80 | |
EAN/GTIN | 30051141276275 | |
Número do fabricante | 7000028196 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de fibra Cubitron™ II (CER) 982C 80
sob pedido
Em stock
3 196 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 541 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | Acero |
Abrasivo | Cubitron™ II | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | A |
Tipo de produto | Muela de fibra | Muela de fibra |