{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Actirox | |
Abrasivo | Grano de cerámica | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 80 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 180 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Metales no ferrosos; Acero; Fundición | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566449 80 | |
EAN/GTIN | 4018875585016 | |
Número do fabricante | 758501 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de fibra Actirox AF 799 (CER) 80
sob pedido
Em stock
600 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
4,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 180 mm | 180 mm |
Abrasivo | Grano de cerámica | Corindón normal (A) |
Base abrasiva | Fibra volcánica | Fibra volcánica |
Tipo de produto | Muela de fibra | Muela de fibra |