{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 80 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 180 mm | |
Alojamento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
indicado para sistema de troca rápida | Roloc™ | |
otimizado para material | Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.488 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566610 80 | |
EAN/GTIN | 4045197292063 | |
Número do fabricante | 566610 80 |