{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Actirox | |
Abrasivo | Grano de cerámica | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 60 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Metales no ferrosos; Acero; Fundición | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566447 60 | |
EAN/GTIN | 4018875584842 | |
Número do fabricante | 758484 |