{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Actirox | |
Abrasivo | Corindo de cerâmica | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 36 | |
Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Metais não-ferrosos; Aço; Ferro fundido | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de fibra |
Número do artigo | 566447 36 | |
EAN/GTIN | 4018875878620 | |
Número do fabricante | FY6M105018 |