Disco abrasivo de lamelas SLTflex (ZA), alojamento M14 40

N.º do artigo: 566310 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,40 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,50 € / Peça
sob pedido
Em stock
717 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: <0,1
  • Descrição da forma: inclinado con saliente de láminas
  • Rosca: M14
  • otimizado para material: Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SLTflex
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro <0,1 %
Descrição da forma inclinado con saliente de láminas
⌀ do disco 125 mm
Rosca M14
otimizado para material Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566310 40
EAN/GTIN 4027497330430
Número do fabricante A272712504018

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As lâminas em foice (patenteadas) estão ligadas radialmente a um núcleo em PRFV de alta resistência. O design sem prato permite alcançar uma saliência das lâminas extremamente grande. Densidade de revestimento muito elevada. Alojamento de rosca M14, não exige porca de aperto.
Corindo de zircónio (ZA) com aglomerado de cobertura abrasivo ativo para uso universal.

Aplicación:

Para o processamento de áreas de difícil acesso, a retificação de contornos e a esmerilagem de cordões de ângulo. A longa saliência das lâminas permite uma retificação suave.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta