{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SLTflex | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | <0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado con saliente de láminas | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Rosca | M14 | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 566312 40 | |
EAN/GTIN | 4027497550579 | |
Número do fabricante | A272711504070 |