{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano-oblicuo | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Plato de chapa de acero | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565413 40 | |
EAN/GTIN | 4027497388790 | |
Número do fabricante | A27201780400045 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas SLTT (ZA-Power), de ângulo plano para aço e INOX 40
sob pedido
Em stock
807 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 014 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | plano-oblicuo | oblicuo | plano |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |