{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo de zircónio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565296 40 | |
EAN/GTIN | 4062406159658 | |
Número do fabricante | 565296 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas speed ZA plana 40
sob pedido
Em stock
985 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
520 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | plano | oblicuo |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Acero |
⌀ do disco | 178 mm | 178 mm |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas | Muela abrasiva a láminas |