Disco abrasivo de lamelas ‌speed ZA plana 80

N.º do artigo: 565296 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,07 € / Peça
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565296 80
EAN/GTIN 4062406159672
Número do fabricante 565296 80

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.
  • Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.
  • Universalmente adequado para aço e INOX.
  • Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.

speed - Disposição plana das lâminas para um alto volume de remoção de aparas por unidade de tempo e longa vida útil.

Aplicación:

Chanfradura exata, processamento de arestas e retificação de superfície.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo de lamelas ‌speed ZA plana 80

Disco abrasivo de lamelas ‌speed ZA plana 80

sob pedido
Em stock
177 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 047 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Descrição da forma plano oblicuo oblicuo
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s 80 m/s
otimizado para material INOX; Acero INOX INOX; Acero
⌀ do disco 178 mm 178 mm 178 mm
Abrasivo Corindón de circonio (ZA) Grano de cerámica (CER) Corindón de circonio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA Cerámica ZA
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas Muela abrasiva a láminas Muela abrasiva a láminas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta