{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D357 | |
Forma | 1A1 | |
⌀ do disco | 50 mm | |
Largura do disco | 2 mm | |
Largura da lâmina de origem | 1 mm | |
⌀ do furo | 10 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Plásticos reforçados com fibra | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 30.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo |
563490 50
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4007220666050
Copiar |
|
Número do fabricante |
4007220666050
Copiar |
|
Fabricante | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |