{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D427 | |
Forma | 1A1 | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 2 mm | |
Largura da lâmina de origem | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Plásticos reforzados con fibra | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563490 125 | |
EAN/GTIN | 4007220806043 | |
Número do fabricante | 4007220806043 |