Disco de corte PREMIUM*** 115

N.º do artigo: 563250 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,93 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,44 € / Peça
sob pedido
Em stock
548 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Descrição da forma: acodada
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90
  • otimizado para material: Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A30S-BFXA
Forma 42
Descrição da forma acodada
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 2,5 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 7,5 mm - 12,5 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material Acero
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563250 115
EAN/GTIN 9003176370718
Número do fabricante 637071

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco de corte duro de alto desempenho especialmente concebido para chapas, perfis e tubos de aço com vida útil máxima.
Não adequadas para INOX (percentagem de Fe, S e Cl > 0,1agv%).

Aplicación:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30S-BFXA.

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de corte PREMIUM*** 115

Disco de corte PREMIUM*** 115

sob pedido
Em stock
548 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 599 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 25  Peças
1,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Motor de acionamento Lijadoras angulares Lijadora angular
ângulo de incidência recomendado 90 grau 90 grau
Descrição da forma acodada acodada
para espessuras de material 7,5 mm - 12,5 mm 6 mm - 10 mm
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s
otimizado para material Acero Acero; Acero
Abreviatura abrasivo A A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta