{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | recta | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 2 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563250 125 | |
EAN/GTIN | 9003176370671 | |
Número do fabricante | 637067 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM*** 125
sob pedido
Em stock
2 423 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 962 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Descrição da forma | recta | recto |
para espessuras de material | 6 mm - 10 mm | 3 mm - 5 mm |
otimizado para material | Acero | Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |