{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30Q-BFXA. | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | recta | |
⌀ do disco | 178 mm | |
Largura do disco | 2,5 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563200 178 | |
EAN/GTIN | 9003178723413 | |
Número do fabricante | 872341 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM*** 178
sob pedido
Em stock
696 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 211 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
para espessuras de material | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | 8.500 r.p.m. |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | Acero; Acero | Acero; Acero |
Largura do disco | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |