{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30Q-BFXA | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 150 mm | |
Largura do disco | 2,5 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 10.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563200 150 | |
EAN/GTIN | 9003178723406 | |
Número do fabricante | 872340 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM*** 150
sob pedido
Em stock
570 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 352 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Retificadora angular | Retificadora angular |
para espessuras de material | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,7 mm - 8 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX |
⌀ do disco | 150 mm | 150 mm |
Largura do disco | 2,5 mm | 1,6 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |