{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46R-BFP | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 230 mm | |
Largura do disco | 1,9 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 5,7 mm - 9,5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563165 230 | |
EAN/GTIN | 9003172420516 | |
Número do fabricante | 34332809 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco de corte versão de alto rendimento PREMIUM*** EXTRA ESTREITO 230
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 702 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 970 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Descrição da forma | reto | reto | reto |
para espessuras de material | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Abreviatura abrasivo | A | A | A |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |