{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46R-BFP | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 178 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563165 178 | |
EAN/GTIN | 9003172420424 | |
Número do fabricante | 34332808 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco de corte versão de alto rendimento PREMIUM*** EXTRA ESTREITO 178
sob pedido
Em stock
819 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
4,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 117 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 615 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | reto | reto | reto |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX | INOX |
Abreviatura abrasivo | A | A | A |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |