{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano de cerámica | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Especificação | A36R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | acodado | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560445 125X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078829 |