{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano de cerámica | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Especificação | A36R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | em cotovelo | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560445 115X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078812 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de desbaste Cubitron™ 3 115X7
sob pedido
Em stock
1 285 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | Cerâmica |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |