{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30N-SG-INOX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560420 125X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470251 | |
Número do fabricante | 4007220470251 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste SG-INOX 125X7
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 760 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau | 20-30 grau |
otimizado para material | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste |