Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** “2 em 1” 178X4

N.º do artigo: 560100 178X4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,46 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,54 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
795 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30
  • otimizado para material: INOX; Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A30Q-BFX
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura do disco 4 mm
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 560100 178X4
EAN/GTIN 9003170053495
Número do fabricante 5349

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Disco abrasivo de desbaste agressivo (Q de baixa dureza) para uso universal em INOX e aço com elevado desempenho de abrasão e longa vida útil.
Especificação: A30Q-BFX.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta