{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30Q-BFX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 4 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560100 125X4 | |
EAN/GTIN | 9003170053082 | |
Número do fabricante | 5308 |