Disco abrasivo de desbaste CerRapid 115X7

N.º do artigo: 560005 115X7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30
  • otimizado para material: INOX; Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CerRapid
Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Especificação CER24Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura do disco 7 mm
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 560005 115X7
EAN/GTIN 4045197718631
Número do fabricante 560005 115X7

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O grão de cerâmica (CER) autoafiante e o sistema de aglomerado de alto desempenho especialmente afinado permitem um rendimento de lixamento muito mais elevado com uma abrasão com temperatura extremamente baixa em comparação com os discos de desbaste convencionais (A).
  • Máxima produtividade graças à remoção de material mais rápida.
  • Equilíbrio ideal entre características de retificação extremamente suaves com esforço mínimo e durabilidade máxima.
  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Especificación:

CER24Q-BF.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo de desbaste CerRapid 115X7

Disco abrasivo de desbaste CerRapid 115X7

sob pedido
Em stock
141 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
770 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 955 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau 20-30 grau 20-30 grau 20-30 grau
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
otimizado para material INOX; Acero INOX; Acero INOX; Acero INOX; Acero
⌀ do disco 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Largura do disco 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm
Tipo de produto Disco de desbaste Disco de desbaste Disco de desbaste Disco de desbaste

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta